Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
Produktbild zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
Produktbild zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
Produktbild zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
Skizze zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
Symbol zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
LOGO zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
LOGO zu BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau
Artikel-Nr.:
     3145-104480075
Hersteller:
     BOXBOLT
Herst.-Nr.:
     BQ1G08
EAN/GTIN:
     9002730316728
Suchbegriffe:
Hohlprofilbefestigungen
Stahlbefestigungen
BOXBOLT BQ1G08 Hohlprofilbefestigung Stahl feuerverzinkt für den Stahlbau

Hohlprofilbefestigung für den Stahlbau.

1. Bohren Sie in die zu verbindenden Profile die Löcher mit dem erforderlichen Durchmesser und Abstand.
2. Entgraten Sie die Bohrlöcher.
3. Positionieren Sie die Profile übereinander, so dass:
  • beide Profile eben und spaltfrei aufeinander liegen.
    • Benutzen sie ggf. eine Schraubzwinge, um beide Profile spaltfrei zu befestigen.
  • die Löcher ausgerichtet sind. Benutzen Sie ggf. einen Dorn, um die Löcher auszurichten.

4. Stecken Sie BOXBOLT in die Bohrung. Stellen Sie dabei sicher, dass der Bund bündig und spaltfrei auf dem Profil aufliegt.
5. Tipp: Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BOXSOK. Wenn Sie BOXSOK zur Montage verwenden, dann weiter mit Schritt 7.
6. Halten Sie den Bund mit einem passenden Maulschlüssel und ziehen Sie die Schraube mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment an.
7. Stecken Sie BOXSOK auf BOXBOLT, so dass BOXSOK auf dem Profil aufliegt. Gegebenenfalls müssen Sie den inneren Einsatz des BOXSOK verdrehen, damit BOXSOK auf BOXBOLT passt.
8. Halten Sie den BOXSOK gerade und ziehen Sie die Schraube mit dem inneren Einsatz von BOXSOK an.
9. Entfernen Sie das Werkzeug und kontrollieren Sie das Anzugsdrehmoment der Schraube. Korrigieren sie ggf. das Anzugsdrehmoment.

Weitere Informationen:
Hinweis:
M 8 Größe 1
Klemmbereich:
5 - 26 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
SW:
22 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Bohr ø:
14 mm
Marke:
BoxBolt®
Bezeichnung:
Hohlprofilbefestigung
Type:
BQ1G08
Ausführung:
BQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.