Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt
Skizze zu BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt
Symbol zu BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt
LOGO zu BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104480042
Hersteller:
     BEAM CLAMP
Herst.-Nr.:
     BF1G12
EAN/GTIN:
     9002730316421
Suchbegriffe:
Klemmverbindungen für Stahlträger
Stahlbefestigungen
BEAM CLAMP Distanzstück BF1G12 M12 H= 6mm Stahl feuerverzinkt

Klemmverbindungen für Stahlträger
Distanzstück zu BeamClamp®
Berechnungsprogramm für Ihre Anwendung finden Sie unter www.beamclamp.com/configurator

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
für Schrauben:
M12
B:
22 mm
D:
14 mm
A:
6 mm
C:
30 mm
Hinweis:
M12 H= 12 mm
Marke:
BeamClamp®
Bezeichnung:
Distanzstück
Type:
BF1G12
Ausführung:
BF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.