Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Skizze zu ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104476560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     738120600303270
EAN/GTIN:
     4036758869275
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 6x 30 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde

Mit Flansch, Vollgewinde.

Weitere Informationen:
t:
2,1 mm
d2:
13,6 mm
k:
3,3 mm
Form:
2
d1:
6 mm
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX30
Gewindeform:
M
ISO:
7380
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
c:
1,2 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso7380 m6x30 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben mit Torx, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Torx, M6x30, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
604
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
3 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 130,49*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.