Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Skizze zu ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104476559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27380TXF6X25
EAN/GTIN:
     9002732064450
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 6x 25 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde

Mit Flansch, Vollgewinde.

Weitere Informationen:
Form:
2
k:
3,3 mm
Material:
Edelstahl
d2:
13,6 mm
Antrieb:
TX30
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
L:
25 mm
d1:
6 mm
ISO:
7380
t:
2,1 mm
c:
1,2 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso7380 m6x25 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben mit Torx, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Torx, M6x25, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1268*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.