Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Produktbild zu ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Skizze zu ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Symbol zu ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104476552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27380TXF6X10
EAN/GTIN:
     9002732064436
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 6x 10 TX30 Edelstahl A2 Linsenschraube Innensechsrund, Vollgewinde

Mit Flansch, Vollgewinde.

Weitere Informationen:
d2:
13,6 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
k:
3,3 mm
Antrieb:
TX30
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
d1:
6 mm
Form:
2
ISO:
7380
t:
2,1 mm
c:
1,2 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, flachkopfschraube iso 7380 m6 x10 a2, din en iso 7380, din en iso 7380 m 6, Flachkopfschrauben mit Torx, Innensechsrundschrauben, Linsenschrauben mit Torx, M6x10, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0836*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.