Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN125A M 5 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN125A M 5 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Produktbild zu DIN125A M 5 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Skizze zu DIN125A M 5 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Symbol zu DIN125A M 5 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104476055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     401255
EAN/GTIN:
     9002732060681
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN125A M 5 Edelstahl A4 Scheibe ohne Fase

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M 5
DIN:
125
d1:
5,3 mm
Form:
A
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
1 mm
d2 max.:
10 mm
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a4 5,3x10x1, din 125, din 125 form a, 104476054, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00913*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01512*
€ 0,01799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01504*
€ 0,0179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.