Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104475996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003276
EAN/GTIN:
     9002730844023
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg m30
din 934 lg
DIN934/ 8 M30 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
Festigkeitsklasse:
8
Größe:
M30 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
30 mm
s:
46 mm
e mind.:
50,85 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Ausführung:
Linksgewinde
m max.:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,778*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,208*
€ 2,62752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,118*
€ 2,52042
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.