Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 M 8x 40 Form B Edelstahl A2 Gewindestück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 M 8x 40 Form B Edelstahl A2 Gewindestück
Produktbild zu DIN976-1 M 8x 40 Form B Edelstahl A2 Gewindestück
Skizze zu DIN976-1 M 8x 40 Form B Edelstahl A2 Gewindestück
Symbol zu DIN976-1 M 8x 40 Form B Edelstahl A2 Gewindestück
Artikel-Nr.:
     3145-104475681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     097628 40
EAN/GTIN:
     4043377297440
Suchbegriffe:
DIN 976
din 976 a2 m8
din 976
din 976 a2
DIN976-1 M 8x 40 Form B Edelstahl A2 Gewindestück

Form A oder Form B - nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
DIN:
976
Oberfläche:
A2
d1:
8 mm
Größe:
M 8x 40 mm
Gewindeform:
M
Form:
B
L:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Bolzen, Edelstahlbolzen, Gewindebolzen, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Bolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3456*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4756*
€ 0,56596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4356*
€ 0,51836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.