Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     976-4-8
EAN/GTIN:
     4050128210375
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Edelstahl A4-70 Gewindestange

Mit rotem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Gewindesteigung:
1,25 mm
Größe:
M 8x1000 mm
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V4A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,0931*
€ 5,9881*
Lager 3145
38
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 7,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40324080
ab € 0,0937*
Zubehör
k.A.
708948
ab € 0,0555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.