Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0976216 1000
EAN/GTIN:
     4043377123152
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M16 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange

Mit grünem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
16 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
70
Gewindesteigung:
2 mm
Größe:
M16x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16x1000 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V2A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,41*
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,36*
Lager 3145
464
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,47*
2 Tage
41
€ 9,50*
ab € 22,80*
€ 30,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
70892160
ab € 0,1846*
Zubehör
Bufab Group
040329200160000
ab € 0,1934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.