Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M12 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M12 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M12 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M12 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M12 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104475626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2097612
EAN/GTIN:
     9002732094983
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M12 x1000 Edelstahl A2-70 Gewindestange

Mit grünem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
12 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
70
Gewindesteigung:
1,75 mm
Größe:
M12x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Edelstahlstangen, Gewindestange V2A, Gewindestangen, Gewindestücke, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.