Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6798 M10 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6798 M10 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Produktbild zu DIN6798 M10 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Skizze zu DIN6798 M10 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Symbol zu DIN6798 M10 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt
Artikel-Nr.:
     3145-104475605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     679840105
EAN/GTIN:
     4043377146410
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN6798 M10 Edelstahl A4 Fächerscheibe aussengezahnt

Scheibe mit überlappter Aussenverzahnung, geeignet für Befestigungen mit beschränkten Anziehmomenten.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
d1:
10,5 mm
d2 max.:
18 mm
DIN:
6798
Form:
A
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
0,9 mm
Größe:
M10 mm
h:
= 3xs
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 a4 10,5, edelstahlscheibe din 6798, din 6798 a, Aussenzahnscheiben, Edelstahlfächerscheiben, Kontaktscheiben, Niro-Fächerscheiben, Nirofächerscheiben, Nirostafächerscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0373*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.