Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6798J M 4 Edelstahl A2 Fächerscheibe innengezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6798J M 4 Edelstahl A2 Fächerscheibe innengezahnt
Produktbild zu DIN6798J M 4 Edelstahl A2 Fächerscheibe innengezahnt
Skizze zu DIN6798J M 4 Edelstahl A2 Fächerscheibe innengezahnt
Symbol zu DIN6798J M 4 Edelstahl A2 Fächerscheibe innengezahnt
Artikel-Nr.:
     3145-104475551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6798243
EAN/GTIN:
     4043377146342
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN6798J M 4 Edelstahl A2 Fächerscheibe innengezahnt

Scheibe mit überlappter Innenverzahnung geeignet für Befestigungen mit beschränkten Anziehmomenten. Im Vergleich zu der Aussenzahnscheibe ist diese Scheibe für nicht ebene Auflageflächen geeignet.

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
6798
d1:
4,3 mm
d2 max.:
8 mm
Form:
J
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
0,5 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, fächerscheibe din 6798 form j, edelstahlscheibe din 6798, din 6798 j, Edelstahlfächerscheiben, Innenzahnscheiben, Kontaktscheiben, Niro-Fächerscheiben, Nirofächerscheiben, Nirostafächerscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Zahnscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00759*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01025*
€ 0,0122
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.