Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M10 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M10 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M10 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M10 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M10 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104475503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433-2-10,5
EAN/GTIN:
     4050128020844
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M10 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
433
d1:
10,5 mm
d2 max.:
18 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,6 mm
ISO:
7092
Größe:
M10 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, a2 10,5 din 433, edelstahlscheibe din 433, din433 a2, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Zylinderscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0267*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.