Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7092 M 6 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7092 M 6 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Produktbild zu ISO7092 M 6 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Skizze zu ISO7092 M 6 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Symbol zu ISO7092 M 6 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)
Artikel-Nr.:
     3145-104475501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433-2-6,4
EAN/GTIN:
     4050128020967
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
ISO7092 M 6 Edelstahl A2 Scheibe (DIN433)

Flache Scheibe, kleine Reihe für Zylinderschrauben. Entspricht DIN 433.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
DIN:
433
d1:
6,4 mm
d2 max.:
11 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,6 mm
ISO:
7092
Größe:
M 6 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, iso 7092 6,4 x 11 x 1,6, edelstahlscheibe din 433, din433 a2, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, Zylinderscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.