Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M20 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M20 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M20 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M20 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M20 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104475459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0127220
EAN/GTIN:
     4043377024459
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN127B M20 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M20
DIN:
127
d1 mind.:
20,2 mm
d2 max.:
33,6 mm
Form:
B
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
4 mm
Größe:
M 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Edelstahlfederringe, Federringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1462*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.