Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7980 M 8 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7980 M 8 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Produktbild zu DIN7980 M 8 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Skizze zu DIN7980 M 8 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Symbol zu DIN7980 M 8 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104475431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798028
EAN/GTIN:
     4043377158352
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
din7980 d8,1
DIN7980 M 8 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben

Speziell für Zylinderschrauben.

Weitere Informationen:
für ø:
M 8
DIN:
7980
d1 mind.:
8,1 mm
d2 max.:
12,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
2 mm
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahlscheibe din 7980, Edelstahlfederringe, Federringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe, Zylinderfederringe, Zylindersprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.