Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN5406 MB 5 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN5406 MB 5 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Produktbild zu DIN5406 MB 5 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Skizze zu DIN5406 MB 5 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Symbol zu DIN5406 MB 5 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Artikel-Nr.:
     3145-104475417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0174600000500000000001
EAN/GTIN:
     4001796205460
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
din 5406
DIN5406 MB 5 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981

Sicherungsblech / Mutternsicherung für Nutmuttern nach DIN 981.

Weitere Informationen:
passend zu:
KM 5
Größe:
MB 5 mm
E:
5 mm
b1:
5 mm
Oberfläche:
blank
d1:
25 mm
f:
23 mm
d2:
42 mm
s:
1,25 mm
DIN:
5406
Material:
Stahl
Type:
MB 5
Weitere Suchbegriffe: Mutternsicherung, Mutternsicherung 5406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8175*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0975*
€ 1,30603
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0075*
€ 1,19893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8175*
€ 0,97283
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
604KM0000007
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.