Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKM M10 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SKM M10 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Produktbild zu SKM M10 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Skizze zu SKM M10 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Symbol zu SKM M10 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Artikel-Nr.:
     3145-104475295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25511410 20
EAN/GTIN:
     4043377357618
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheibe a4 10,2
SKM M10 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen

Typ SKM, für normale Kopfauflagen.

Die Sperrkantscheibe beugt dem selbsttätigen Lösen einer Schraubenverbindung vor. Beschädigungen der Anlageflächen und dadurch bedingte Streuungen bei den Anziehdrehmomenten, wie sie bei Schraubensicherungen mit Verzahnungen oder Einkerbungen auftreten, werden bei Sperrkantscheiben durch die besondere geometrische Form der Sperrkanten vermieden.

Für Schrauben Fkl. 8.8 und 10.9. Federstahl gehärtet 430 - 500 HV.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
d1:
10,2 mm
d2 max.:
22,25 mm
h:
2,75 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
1,6 mm
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantring a4, Edelstahlsperrkantringe, Niro-Sperrkantringe, Nirosperrkantringe, Nirosta-Sperrkantringe, Nirostasperrkantringe, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Spannscheiben, Sperrkantringe, Sperrkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0974*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.