Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKM M 6 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SKM M 6 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Produktbild zu SKM M 6 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Skizze zu SKM M 6 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Symbol zu SKM M 6 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen
Artikel-Nr.:
     3145-104475293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2551146 12
EAN/GTIN:
     4043377357717
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantring a4
SKM M 6 Edelstahl A4 Sperrkantscheibe für normale Kopfauflagen

Typ SKM, für normale Kopfauflagen.

Die Sperrkantscheibe beugt dem selbsttätigen Lösen einer Schraubenverbindung vor. Beschädigungen der Anlageflächen und dadurch bedingte Streuungen bei den Anziehdrehmomenten, wie sie bei Schraubensicherungen mit Verzahnungen oder Einkerbungen auftreten, werden bei Sperrkantscheiben durch die besondere geometrische Form der Sperrkanten vermieden.

Für Schrauben Fkl. 8.8 und 10.9. Federstahl gehärtet 430 - 500 HV.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
d1:
6,1 mm
d2 max.:
14,2 mm
h:
2,2 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
1,4 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, sperrkantscheibe 1.4401, Edelstahlsperrkantringe, Niro-Sperrkantringe, Nirosperrkantringe, Nirosta-Sperrkantringe, Nirostasperrkantringe, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Spannscheiben, Sperrkantringe, Sperrkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.