Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN9021 M 4 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN9021 M 4 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Produktbild zu DIN9021 M 4 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Skizze zu DIN9021 M 4 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Symbol zu DIN9021 M 4 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104475241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9021443
EAN/GTIN:
     4043377198310
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN9021 M 4 Edelstahl A4 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
9021
d1:
4,3 mm
d2 max.:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
1 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 a 4,3, din 9021, din 9021 blank, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Nietscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.