Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN9021 M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN9021 M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Produktbild zu DIN9021 M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Skizze zu DIN9021 M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Symbol zu DIN9021 M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104475201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290214
EAN/GTIN:
     9002730526899
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN9021 M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
DIN:
9021
d1:
4,3 mm
d2 max.:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1 mm
Größe:
M 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 a2 4,3, din 9021, din 9021 m6 a2, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Nietscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00941*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01557*
€ 0,01853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01554*
€ 0,01849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.