Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN125A M16 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN125A M16 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Produktbild zu DIN125A M16 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Skizze zu DIN125A M16 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Symbol zu DIN125A M16 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase
Artikel-Nr.:
     3145-104475158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2012516
EAN/GTIN:
     9002730984521
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN125A M16 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M16
DIN:
125
d1:
17 mm
d2 max.:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
Form:
A
Größe:
M16 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125/a2 17, din 125, din 125 form a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, beilagscheiberostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1032*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.