Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde 5.0x 80 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde 5.0x 80 Edelstahl A2
Produktbild zu Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde 5.0x 80 Edelstahl A2
Skizze zu Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde 5.0x 80 Edelstahl A2
Symbol zu Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde 5.0x 80 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     011.45080.9020
EAN/GTIN:
     8712547303705
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Wäscheleinenhaken mit Holzgewinde 5.0x 80 Edelstahl A2

mit Holzgewinde.

Weitere Informationen:
d1:
5,5 mm
W:
20 mm
L:
80 mm
L1:
27 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d=Drahtstärke:
4,4 mm
Größe:
5x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Edelstahlhaken, Hakenschrauben, Kronleuchthaken, Lampenhaken, Leuchthaken, Lusterhaken, Niro-Haken, Nirohaken, Nirosta-Haken, Nirostahaken, Wäscheleinenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,596*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.