Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104474429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273805X20
EAN/GTIN:
     9002732063552
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 M 5x 20 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Innensechskant

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,75 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
t mind.:
1,56 mm
Form:
1
Größe:
M 5x 20 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din en iso 7380-2 a2 m5x20, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Edelstahlschrauben, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M5x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,46*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.