Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Produktbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Musterbild 8%iger Gefälleausgleich
Anwendungsbild zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Symbol zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Symbol zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Symbol zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
LOGO zu K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm
Artikel-Nr.:
     3145-104466502
Hersteller:
     KARLE & RUBNER
Herst.-Nr.:
     7206
EAN/GTIN:
     4012271072064
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
K&R Terrassenlager Kunststoff mit beweglichem Kopf - Höhenverstellung 25-40mm

Durch den Standard-Aufsatz bietet das Terrassenlager eine Auflagefläche für jedes Unterkonstruktionsprofil.

Das Anschrauben der Unterkonstruktion am seitlichen Steg bietet einen sicheren Halt und ermöglicht, mithilfe des Doppelgewindes, eine komfortable Höhenverstellung welche durch einfaches Links- / Rechtsdrehen herbeigeführt wird. Durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion bieten die Verstellfüße einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und das Erstellen des Gefälles ist wesentlich vereinfacht, den beim Bau einer Terrasse ist das Errichten der Unterkonstruktion sehr zeitintensiv, vor allem wenn geeignete Aufstellflächen für Terrassenlager (wie z.B. Betonplatten) aufwendig ausgerichtet werden müssen. Dieses Problem lösten das Terrassenlager, indem es durch seinem beweglichen Kopf ein Gefälle dieser Flächen von bis zu 8 % ausgleicht.

Produktvorteile:
  • der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus.
  • das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/ Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung.
  • bei den Stellfüßen sind alle Bauteile miteinander verbunden sowie arretiert und somit gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert.
  • die Terracon®-Lager haben sich seit Jahren in der Praxis bestens bewährt.


Pro m² werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt. Dies ist abhängig von der Art und Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Dielen.

Hinweis:
Es ist erforderlich, die Terrassenlager mittels Dübel oder Betonschrauben sicher am Untergrund zu befestigen. Alternativ kann auch eine Verklebung des Lagers mit dem Untergrund erfolgen. Achten Sie bei der Verwendung von Betonplatten darauf, diese beim Bohren nicht zu beschädigen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhenverstellung:
25-40 mm
Tragfähigkeit:
814 kg
Hinweis:
beweglich
Größe:
25-40 | 1Stk
Marke:
Karle & Rubner
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsfuss, Ausgleichsfüsse, Justierfuss, Justierfüsse, Justierteller, Distanzteller, Karle & Rubner, Terrassenfuss, Terrassenlager, Terrassensysteme, Verlegesysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
75042MT48 16
€ 0,077*
Zubehör
KARLE & RUBNER
6955
€ 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.