Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau
Skizze zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau
Symbol zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465709
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     026.00660.1020
EAN/GTIN:
     8712547002912
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
schraubhaken gewinde m6
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 verzinkt-blau

metrische, gebogen

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
d=Drahtstärke:
5,25 mm
f max.:
25 kg
Gewindeform:
M
L:
60 mm
L1:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
18 mm
Größe:
6x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Haken, Hakenschrauben, Mauerhaken, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
908126 60
ab € 1,124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.