Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kantenclips KC5 0,7-3,0mm Seite / Rechtwinklig auf Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu WKK Kantenclips KC5 0,7-3,0mm Seite / Rechtwinklig auf Profil
Symbol zu WKK Kantenclips KC5 0,7-3,0mm Seite / Rechtwinklig auf Profil
Artikel-Nr.:
     3145-104463843
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     61151071
EAN/GTIN:
     8720246890198
WKK Kantenclips KC5 0,7-3,0mm Seite / Rechtwinklig auf Profil

Kantenclips bieten die Lösung zur Befestigung von Kabeln, Drähten und Rohren an Kunststoff- und Metallprofilen.
Kantenclips sind einfach zu montierende Befestigungsclips, die an einem Profil oder in einem Fahrzeug montiert werden können. Kantenclips bieten eine sichere und zuverlässige Option zum Anbringen und Führen Ihrer Kabel, Drähte oder Schläuche. WKK liefert hochwertige Kunststoffkantenclips aus Polyamid 6.6 HS. Die Clips sind robust und schlagfest, hitze- und wetterfest.

Produktvorteile:
  • für die Solarindustrie
  • gehärtete beschichtete Oberfläche zum Schutz vor Korrosion
  • Temperaturbereich von -40 bis +120 °C
  • Federstahl
  • wetterfest



Hinweis:
Die Profildicke und die Art und Weise, wie das Kabel am Clip befestigt wird, sind bei der Auswahl des richtigen Kantenclips von Bedeutung.
Um den richtigen Typ des Kantenclips auszuwählen, sollten Sie die Profildicke und die Art und Weise berücksichtigen, in der das Kabel montiert wird. WKK bietet Kantenclips für verschiedene Anwendungen an mit denen Kabelbinder angebracht werden können.

Beachten Sie die Informationen des Herstellers zum Umgang mit dem Produkt.

Weitere Informationen:
Ausführung 2:
Rechtwinklig auf Profil
Material:
Polyamid 6.6 HS
Ausführung:
Seite
Farbe:
schwarz
Profilbreite:
0,7-3,0 mm
Hinweis:
ohne Kabelbinder mm
Marke:
WKK
Type:
KC 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,5767*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WKK
611151071
ab € 0,4372*
Ähnlich
WKK
64611071
ab € 0,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.