Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken
Produktbild zu Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken
Symbol zu Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken
Artikel-Nr.:
     3145-104461721
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     121.104095.00
EAN/GTIN:
     4015480121141
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel KDH 4 mit Gewindehaken

Mit Gewindehaken, Mutter und Scheibe.

Produktvorteile:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Kleine Hohlraumtiefen
  • Durchsteckmontage


Anwendungen:
Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
14 mm
d:
4 mm
Gewinde:
M4 x 70 mm
Hohlraumtiefe mind.:
35 mm
L:
95 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bruchlast:
0,15 kN
Größe:
KDH 4 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Federklappschrauben, Federschrauben, Hohlraumdübeln, Hohlraumschrauben, Klapp schrauben, Klappdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,966*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.