Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter
Produktbild zu Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter
Anwendungsbild zu Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter
Anwendungsbild zu Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter
Anwendungsbild zu Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter
Symbol zu Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104461701
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     121.205100.00
EAN/GTIN:
     4015480121257
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel KD 5 mit Gewindestange , Scheibe & Sechskantmutter

Mit Gewindestange, Mutter und Scheibe.

Produktvorteile:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Kleine Hohlraumtiefen
  • Durchsteckmontage


Anwendungen:
Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
15 mm
d:
5 mm
Gewinde:
M5 x 70 mm
Hohlraumtiefe mind.:
35 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bruchlast:
1,2 kN
Größe:
KD 5 mm
Hinweis:
mit Sechskantmutter
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Federklappschrauben, Federschrauben, Hohlraumdübeln, Hohlraumschrauben, Klapp schrauben, Klappdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,586*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,576*
€ 3,06544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,246*
€ 2,67274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,196*
€ 2,61324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,076*
€ 2,47044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,586*
€ 1,88734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.