Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Produktbild zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Skizze zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Anwendungsbild zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Anwendungsbild zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Anwendungsbild zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Symbol zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Symbol zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Datenblatt zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
LOGO zu FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104460864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59044
EAN/GTIN:
     4006209590447
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
FISCHER JUSS 6.0x100 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau

Durch Links-/Rechts drehen der Schraube wird die Holz-Unterkonstruktion justiert.

Produktvorteile:
  • Stufenlose, schnelle Justierung von Holzunterkonstruktionen bei Abstandsmontagen.
  • Spannungsfreie Montage ohne Keile und Klötze.
  • Gleitbeschichtung der Schraube ermöglicht geringe Eindrehmomente.
  • kein Vorbohren erforderlich.


Hinweis:
Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
6 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Holzstärke bis:
30
hef min. Verankerung:
30
a max.:
70 mm
Größe:
6.0x100 mm
Marke:
Fischer
Type:
JUSS
Verstellbereich:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, abstandsschraube 6x100, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Ausrichtschrauben, Distanzschrauben, Justierschrauben, S-Distanzschrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,14655*
€ 0,19655*
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,1734*
€ 0,232*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1871*
€ 0,2371*
3 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1971*
€ 0,2471*
Lager 3145
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4481*
€ 0,5581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5581*
€ 0,66414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5381*
€ 0,64034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4481*
€ 0,53324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.