Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Produktbild zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Skizze zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Anwendungsbild zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Anwendungsbild zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Anwendungsbild zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Symbol zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Symbol zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Datenblatt zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
LOGO zu FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104460861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     59041
EAN/GTIN:
     4006209590416
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
FISCHER JUSS 6.0x 70 Justierschraube für Abstandsmontagen verzinkt-blau

Durch Links-/Rechts drehen der Schraube wird die Holz-Unterkonstruktion justiert.

Produktvorteile:
  • Stufenlose, schnelle Justierung von Holzunterkonstruktionen bei Abstandsmontagen.
  • Spannungsfreie Montage ohne Keile und Klötze.
  • Gleitbeschichtung der Schraube ermöglicht geringe Eindrehmomente.
  • kein Vorbohren erforderlich.


Hinweis:
Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
6 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Holzstärke bis:
30
hef min. Verankerung:
30
a max.:
40 mm
Größe:
6.0x 70 mm
Marke:
Fischer
Type:
JUSS
Verstellbereich:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, justierschraube 6x70, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Ausrichtschrauben, Distanzschrauben, Justierschrauben, S-Distanzschrauben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1331*
€ 0,1841*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,125*
€ 0,1844*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,13*
€ 0,1982*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,152*
€ 0,208*
Lager 3145
500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,295*
€ 0,395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.