Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
Produktbild zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
Skizze zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
Anwendungsbild zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
Symbol zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
Symbol zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
LOGO zu FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10
Artikel-Nr.:
     3145-104460146
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537260
EAN/GTIN:
     4048962254099
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
FISCHER Nylon-Kippdübel Duotec 10

Der fischer Nylon-Kippdübel DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm bzw. 12 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den fischer Kippdübel DUOTEC abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.

Produktvorteile:
  • Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung.
  • Das Kippelement des Dübels kippt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft.
  • Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten.
  • Verwendung von Spanplattenschrauben, Haken mit Beffe und Schrauben mit metrischem Gewinde.
  • Einfache Montage mit Hilfe eines gängigen Bohrers.
  • In Vollbaustoffen, wie z. B. Beton oder Holz funktioniert er wie ein Spreizdübel.
  • Einfache Vormontage - Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch.
  • Durch das kurze Kippelement geeignet für enge, auch mit Mineralwolle gedämmte Hohlräume.
  • Mehrfaches Ein- und Ausdrehen der Schraube möglich.

Geeignet für:
Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Stahlplatten, Kunststoffplatten, Betonhohlsteine, Holzplatten wie z. B. OSB-Platten, Spanplatten, MDF-Platten
Vollmaterialien, wie z. B.: Beton, Holz

Hinweis:
min. Plattendicke: 9,5 mm
max. Plattendicke: 55 mm

Weitere Informationen:
Form:
Duotec
Marke:
Fischer
Farbe:
grau/rot
d:
10 mm
Schrauben:
4,5 - 5 / M5 mm
Bohr ø:
10 mm
Material:
Nylon
L:
47 mm
Anwendung:
Hohlraum-Befestigungen
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer spreizdübel 10x50, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dou Tec, Duo, Duopower, Hohlwanddübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6335*
€ 0,9235*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7447*
€ 1,0747*
Lager 3145
2200
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,764*
€ 1,094*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,10*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8173*
€ 1,1673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.