Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1476 3x 8 verzinkt Halbrundkerbnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1476 3x 8 verzinkt Halbrundkerbnagel
Produktbild zu DIN1476 3x 8 verzinkt Halbrundkerbnagel
Skizze zu DIN1476 3x 8 verzinkt Halbrundkerbnagel
Symbol zu DIN1476 3x 8 verzinkt Halbrundkerbnagel
Artikel-Nr.:
     3145-104459601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47179
EAN/GTIN:
     9002730501360
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN1476 3x 8 verzinkt Halbrundkerbnagel

Werkstoff: Stahl 9SMnPb28K.
Toleranzklasse: ø ≤ 3mm h9; ø ≥ 4mm h11.

Einsatzbereiche:
  • zur Befestigung von dünnen Blechen und Platten
  • zur axialen Sicherung eines drehbaren Griffes
  • zur Befestigung von Rohrschellen
  • als Scharnierbolzen

Ähnlich EN ISO 8746.

Weitere Informationen:
DIN:
1476
d1:
3 mm
d2:
5,2 mm
ISO:
~8746
k:
1,8 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,317*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.