Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2
Skizze zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2
Anwendungsbild zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2
LOGO zu DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2
Artikel-Nr.:
     3145-104456115
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     4805414
EAN/GTIN:
     4002350033307
DÖRNER + HELMER Ruck-Zuck Drahtseilschloss 2mm vz SB-2

Das Ruck Zuck Drahtseilschloss ermöglicht ein schnelles Befestigen von Gegenständen an einem Drahtseil. Die Montage findet werkzeuglos statt und das Drahtseilschloss kann problemlos wieder gelöst und demontiert werden. Diese Möglichkeit der Aufhängung funktioniert schnell und Sie können das Schloss jederzeit nachjustieren.

Anwendung:
  • Drahtseil von einer Seite durch das Drahtseilschloss führen
  • Schlaufe bilden oder Drahtseil durch/um den Aufhängepunkt ziehen.
  • Von der anderen Seite wieder ins Schloss führen und dabei mindestens 15 cm Stahlseil überstehen lassen.
  • Befestigung fest zurren
  • Um die Verbindung zu lösen, Last abnehmen und leicht am Drahtende ziehen, um den Spannkeil zu lösen. Danach das Schloss mit dem Lösehebel öffnen.


Für Haltezwecke geeignet, geprüft nach EN 12385.

incl. Drahtseilschloss

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Zink-Druckguss
Seil ø max.:
2 mm
Tragkraft:
50 kg
Inhalt:
2 ST
Marke:
Dörner + Helmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
190380
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.