Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschweißter Stahlring 5,0 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Geschweißter Stahlring 5,0 mm verzinkt
Produktbild zu Geschweißter Stahlring 5,0 mm verzinkt
Skizze zu Geschweißter Stahlring 5,0 mm verzinkt
Symbol zu Geschweißter Stahlring 5,0 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456107
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336430955
EAN/GTIN:
     8716336430955
Suchbegriffe:
Barrenring
Barrenringe
Durchgangsring
Durchgangsringe
Geschweißter Stahlring 5,0 mm verzinkt

Geschweißter Barrenring.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Innen ø:
40 mm
Materialstärke:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,912*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,222*
€ 1,45418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
666000000005
ab € 1,50*
Ähnlich
Dulimex
8716336413552
ab € 0,31*
Ähnlich
k.A.
0985V
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.