Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 12 mm Lichte=17 mm Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 12 mm Lichte=17 mm Tragkraft 600 kg
Symbol zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 12 mm Lichte=17 mm Tragkraft 600 kg
Artikel-Nr.:
     3145-104456054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100060V
EAN/GTIN:
     4251063400054
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 12 mm Lichte=17 mm Tragkraft 600 kg

Mit Schraubbolzen, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Bolzen ø:
12 mm
Tragkraft:
600 kg
Innenlichte:
17 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
DIN:
82101 ähnlich
Form:
gerade
D:
12 mm
H:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
1700080V
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.