Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 10 mm Lichte=14 mm Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 10 mm Lichte=14 mm Tragkraft 400 kg
Symbol zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 10 mm Lichte=14 mm Tragkraft 400 kg
Artikel-Nr.:
     3145-104456053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100040V
EAN/GTIN:
     4251063400047
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 10 mm Lichte=14 mm Tragkraft 400 kg

Mit Schraubbolzen, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Innenlichte:
14 mm
Bolzen ø:
10 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
DIN:
82101 ähnlich
Form:
gerade
D:
10 mm
H:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
1700080V
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.