Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme Seil ø 8 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilklemme Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilklemme Seil ø 8 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104456020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     962548
EAN/GTIN:
     4043377214584
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme Seil ø 8 mm - Edelstahl A4

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
h:
20 mm
Seil ø:
8 mm
l:
18 mm
b:
31 mm
d1:
M6
DIN:
ähnl. DIN741
Nenngröße:
5/16 "
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 5mm, din 741, drahtseilklemmen 8mm, seilklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4804008
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.