Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme Seil ø 6 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 6 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 6 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilklemme Seil ø 6 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilklemme Seil ø 6 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104456019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     962546
EAN/GTIN:
     4043377214577
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme Seil ø 6 mm - Edelstahl A4

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
h:
17 mm
Seil ø:
6 mm
l:
18 mm
b:
28 mm
d1:
M5
DIN:
ähnl. DIN741
Nenngröße:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemmen 6mm, din 741, drahtseilklemmen m5, seilklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
20000700
ab € 0,37*
Zubehör
k.A.
0936V
ab € 0,42*
Zubehör
k.A.
4804006
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.