Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme Seil ø 4 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 4 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 4 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilklemme Seil ø 4 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilklemme Seil ø 4 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104456017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     962544
EAN/GTIN:
     4043377214553
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme Seil ø 4 mm - Edelstahl A4

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
h:
13 mm
Seil ø:
4 mm
l:
12 mm
b:
21 mm
d1:
M4
DIN:
ähnl. DIN741
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, seilklemmen 4mm m4, din 741, drahtseilklemmen 4mm, seilklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0933V
ab € 0,25*
Zubehör
k.A.
4804004
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.