Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme Seil ø 2 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 2 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 2 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilklemme Seil ø 2 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilklemme Seil ø 2 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104456015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     962542
EAN/GTIN:
     4043377214522
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme Seil ø 2 mm - Edelstahl A4

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
h:
10 mm
Seil ø:
2 mm
l:
11 mm
b:
16 mm
d1:
M3
DIN:
ähnl. DIN741
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme m3 2mm, din 741, drahtseilklemmen 2mm, seilklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4804002
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.