Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 3 & 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 3 & 4 mm
Produktbild zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 3 & 4 mm
Skizze zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 3 & 4 mm
Symbol zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 3 & 4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104455990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0854V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 3 & 4 mm

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Seil ø:
3 & 4 mm
d1:
M 4
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
h1:
20 mm
a:
9 mm
DIN:
ähnl. DIN741
Nenngröße:
1/8 "
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme m4 3mm, din 741, drahtseilklemme 3mm, seilklemmen, seilzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.