Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkauschen Seil ø 3 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilkauschen Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilkauschen Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilkauschen Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilkauschen Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4804003
EAN/GTIN:
     9002732072233
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
drahtseilkausche 3mm
Drahtseilkauschen Seil ø 3 mm - Edelstahl A4

Rost- und säurebeständig Edelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
c:
12 mm
Seil ø max.:
3 mm
a:
3 mm
s:
1 mm
b:
10 mm
DIN:
6899
Weitere Suchbegriffe: kausche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4800103
ab € 0,72*
Zubehör
k.A.
962543
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.