Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt
Produktbild zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt
Skizze zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt
Symbol zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt
Symbol zu Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104455838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14081002
EAN/GTIN:
     4251063402904
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Schäkel Hochfest geschweift mit Augenbolzen NG 1'' feuerverzinkt

Prägung:
Abmessung / WK / WLL / CE / Charge

Hinweis:
Auf Wunsch mit Abnahmeprüfzeugnis EN 10204, 3.1 (kostenpflichtig)


Hinweis:
WLL steht für Working Load Limit. WLL entspricht der maximalen Tragfähigkeit eines Produktes.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
geschweift
Bolzen ø:
28 mm
Nenngröße:
1 "
b3:
64 mm
h1:
95 mm
b1:
43 mm
b2:
93 mm
d1:
25 mm
WLL:
8,5 t
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Blue Pin, Schäkel blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.