Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartstahlnagel 3.4x 90 verzinkt mit runder Ballistikspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hartstahlnagel 3.4x 90 verzinkt mit runder Ballistikspitze
Produktbild zu Hartstahlnagel 3.4x 90 verzinkt mit runder Ballistikspitze
Skizze zu Hartstahlnagel 3.4x 90 verzinkt mit runder Ballistikspitze
Symbol zu Hartstahlnagel 3.4x 90 verzinkt mit runder Ballistikspitze
Artikel-Nr.:
     3145-104454627
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     943457
EAN/GTIN:
     8713678434573
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel don quichotte
stahlnagel
Hartstahlnagel 3.4x 90 verzinkt mit runder Ballistikspitze

Hergestellt aus speziellem Elektrostahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. Stahlnägel mit hoher Härte gekoppelt an einer extem hohen Zähigkeit und Bruchfestigkeit für absolute Sicherheit während der Verarbeitung. Für die Befestigung von Hart- oder Weichholz in Beton, Stein oder Hartholz.

Weitere Informationen:
ca. kg/1000 Stk.:
6,8 kg
d:
3,4 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe: Hartstahlnagel, Hartstahlnägel, Hartstahlstifte, Nagel, Nägel, Stahlnägel, Stahlstifte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.