Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.1x 70 rostfrei 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.1x 70 rostfrei 2,5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.1x 70 rostfrei 2,5kg
Skizze zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.1x 70 rostfrei 2,5kg
Symbol zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.1x 70 rostfrei 2,5kg
Artikel-Nr.:
     3145-104453976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41231070300200
EAN/GTIN:
     4018763007217
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Nagel / Drahtstift Senkkopf 3.1x 70 rostfrei 2,5kg

Nägel aus Edelstahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet.
Entspricht EN 10230.

Weitere Informationen:
d:
3,1 mm
DIN:
1151
kg/PK:
2,5 kg
L:
70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopf ø:
6,2 mm
Norm:
EN 10230
Größe:
3,1x70 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, DIN EN 10230, Drahtstift DIN EN 10230, Nägel DIN EN 10230, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 3,1x70, din en 10230, Edelstahlnagel, Nagel, Niro-Nagel, Nironagel, Nirosta-Nagel, Nirostanagel, Nägel, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 1.250 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 43,78*
€ 52,10
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 43,37*
€ 51,61
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 41,87*
€ 49,83
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 41,08*
€ 48,89
pro Kilogramm
ab 1250 Kilogramm
€ 34,49*
€ 41,04
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.