Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubnagel 4.0x 80 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubnagel 4.0x 80 verzinkt-blau
Produktbild zu Schraubnagel 4.0x 80 verzinkt-blau
Skizze zu Schraubnagel 4.0x 80 verzinkt-blau
Symbol zu Schraubnagel 4.0x 80 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104453767
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     993681
EAN/GTIN:
     8713678936817
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
schraubnagel 4x80
Schraubnagel 4.0x 80 verzinkt-blau

Zur Befestigung von Konterlattungen, Verankerung von Montagehölzern. Hohe Auszugswerte und Biegefestigkeit durch das Schraubgewinde.

Weitere Informationen:
ca. kg/1000 Stk.:
6,2 kg
d:
4 mm
Kopf ø:
8 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4x80 mm
Weitere Suchbegriffe: drallnagel, Nagel, Nägel, Schraubnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.