Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubnagel 3.4x 35 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubnagel 3.4x 35 verzinkt-blau
Produktbild zu Schraubnagel 3.4x 35 verzinkt-blau
Skizze zu Schraubnagel 3.4x 35 verzinkt-blau
Symbol zu Schraubnagel 3.4x 35 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104453757
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     993489
EAN/GTIN:
     8713678934899
Suchbegriffe:
Drallnagel
Gewindenagel
Schraubnagel
drallnagel
Schraubnagel 3.4x 35 verzinkt-blau

Zur Befestigung von Konterlattungen, Verankerung von Montagehölzern. Hohe Auszugswerte und Biegefestigkeit durch das Schraubgewinde.

Weitere Informationen:
ca. kg/1000 Stk.:
2 kg
d:
3,4 mm
Kopf ø:
7 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3,4x35 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Nägel, Schraubnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.