Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg
Produktbild zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg
Skizze zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg
Symbol zu Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg
Artikel-Nr.:
     3145-104453148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734531486
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Nagel / Drahtstift Senkkopf 2.2x 50 blank Wickelpackung 2,5kg

Nägel aus Baustahl sind zur allgemeinen Anwendung im Baubereich vorgesehen. Sie sind für die Handvernagelung, nicht jedoch für die maschinelle Verarbeitung geeignet.
Entspricht EN 10230.


Wickelpackung oder Karton - je nach Verfügbarkeit des Herstellers.

Weitere Informationen:
ca. Stk./kg:
671 ST
d:
2,2 mm
DIN:
1151
kg/PK:
2,5 kg
Kopf ø:
4,4 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Norm:
EN 10230
Größe:
2,2x50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 18.750 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 2,43*
€ 2,89
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kilogramm
ab 18750 Kilogramm
€ 1,74*
€ 2,07
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.